YAMAZEN(山善)
アーム付きソファ
組立てかんたん コンパクトなアーム付きソファ。座面はSバネやウレタンなどを使った多層構造で心地良いかたさ。お部屋の圧迫感を和らげるローバックタイプ。
用途
ソファとして。リビング、事務所、休憩室、待合室などに。ソファー/いす/椅子/チェア/ゆったり/シンプル/インテリア/肘付き
座面高さ(mm)
約400
材質
フレーム:天然木、脚部:ポリプロピレン、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム/Sバネ
素材
ファブリック
脚高(mm)
約120
組立時間
約30-40分
脚長(cm)
約12
内容量
1台
取扱説明書:
(0.66MB)
注意
※カバーの取り外しはできません。
※色目はモニターや撮影条件などから、実際の色と多少異なる場合があります。
※開封時、内部木枠の臭いなどがこもっている場合がございますが、換気により緩和されます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61500646
FLS-171 (IV)
1700×630×680
約400
アイボリー
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61500655
FLS-171 (GRG)
1700×630×680
約400
グレージュ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61500664
FLS-171 (GY)
1700×630×680
約400
グレー
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61500680
FLS-171 (BR)
1700×630×680
約400
ブラウン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61500689
FLS-171 (NV)
1700×630×680
約400
ネイビー
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61500698
FLS-171 (KH)
1700×630×680
約400
カーキ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61500865
FLS-113 (IV)
1130×630×680
約400
アイボリー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61500874
FLS-113 (GRG)
1130×630×680
約400
グレージュ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61500890
FLS-113 (GY)
1130×630×680
約400
グレー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61500899
FLS-113 (BR)
1130×630×680
約400
ブラウン
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61500908
FLS-113 (NV)
1130×630×680
約400
ネイビー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61500917
FLS-113 (KH)
1130×630×680
約400
カーキ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。