曜日別特売

カルフレッシュ抗菌鮮度保持袋

カルフレッシュ抗菌鮮度保持袋 - 服部カルフレッシュ抗菌鮮度保持袋 - 服部カルフレッシュ抗菌鮮度保持袋 - 服部カルフレッシュ抗菌鮮度保持袋 - 服部カルフレッシュ抗菌鮮度保持袋 - 服部カルフレッシュ抗菌鮮度保持袋 - 服部カルフレッシュ抗菌鮮度保持袋 - 服部

カルフレッシュ抗菌鮮度保持袋は、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムを採用しています。
袋が曇るのを防ぐ防曇効果があります。
抗菌効果で鮮度保持に貢献。

用途カルフレッシュは、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムです。抗菌効果で菌の増殖を抑制、野菜の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。また、消臭性、防曇性も兼ね備えています。材質OPP、ホタテ貝殻焼成粉末厚さ(μm)30耐冷温度(℃)-20内容量1箱(100枚×20冊)
注意
※OPP素材のため熱圧着部分の強度があまり強くありません。重量物や突起物があるものはお避け下さい。
※液漏れする可能性がありますので、多量の水分は入れないで下さい。野菜や果物を入れるための袋です。
※うどんのつゆなどの液体、及びカレーなどの液状のものは必ず漏れますので、お入れになりませんようお願い致します。
※ホタテ貝殻焼成カルシウムの性質上フィルムが若干乳白に見えることがあります。
※抗菌効果はフィルム内面、接触面のみになります。
※引火の恐れがあるので火気の付近で使用しないでください。
※子供の手の届く場、日の当たる場所を避けて保管してください。
※火気に注意してください。
※本製品は菌の増殖を抑制することを主眼としており、全ての菌種の抗菌性や青果物の鮮度を保証するものではございません。効果については本製品使用前の食材の状態や、使用中の保存状態などにより異なります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61500628CTB13-60
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61500610CTB15-30
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61500594CTB15-60
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61500585CTB15-80
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61500619CTB20-30
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61500576CTB23-34
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする