鋏 - WIZ'A鋏 - WIZ'A鋏 - WIZ'A鋏 - WIZ'A鋏 - WIZ'A鋏 - WIZ'A鋏 - WIZ'A鋏 - WIZ'A
仕様●安全ストッパー付き●燕三条刃付けレッド切断対象生木内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
切断能力(mm)
使用目的
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61500147726284200生木13まで庭木や花、果樹などの剪定に
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
61500156726282約260生木3まで庭木の手入れや葉刈りに
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
61500165726281200生木5まで芽切り、庭木、家庭菜園に
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
61500174726283180生木10まで庭木や花、果樹などの剪定に
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする