モノタロウ

LEDベースライト

LEDベースライト - モノタロウ
(2件のレビュー)

消費電力を削減するLEDベースライトです。セードは割れにくいポリカーボネート製でできており、フック、落下防止チェーン付きで安全に取付できます。

用途屋内用照明(屋外使用禁止)付属品固定用ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、電源ブッシング2個、取扱説明書電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×53×200設置場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否内容量1台
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※この商品は電気工事士でなければ取付できません。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
※調光器付機器での使用不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
光源色
入力電流(A)
明るさ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79733160LB-B2000C2-NM25-272300昼白色0.27~0.12540W1灯相当
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
79733169LB-B4000C2-DM39-414600昼光色0.41~0.19540W2灯相当
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
79733178LB-B4000C2-NM39-414600昼白色0.41~0.19540W2灯相当
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79733160LB-B2000C2-NM19628921LT-BS4200V20N-NLB-B2000C2-NM LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機 19628921LEDベースライト 逆富士型 40形オーム電機1台
7,898
税込8,688
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79733169LB-B4000C2-DM19628948LT-BS4400V20N-DLB-B4000C2-DM LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機 19628948LEDベースライト 逆富士型 40形オーム電機1台
8,898
税込9,788
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79733178LB-B4000C2-NM19628939LT-BS4400V20N-NLB-B4000C2-NM LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機 19628939LEDベースライト 逆富士型 40形オーム電機1台
8,898
税込9,788
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79733160
2026-01-21
用途: 倉庫の照明
電気・ガス・熱供給・水道業

倉庫の照明として購入しました。お客様にも満足していただきました。

対象商品 : 79733178
2026-01-06
用途: 蛍光灯の代替品

電気工事の資格が必要ですが、取り付け自体はとても簡単です。同等の製品が安く購入できるので、もう少し安いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする