チコーエアーテック
高機能フィルタ
高性能フィルタ。 枠材、濾材に難燃材を使用しています。
適合機種
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1/CBA-1500AT3-HC-DSA-V1
材質
ポリエステル+PTFE
形状
ミニプリーツ
最高温度(℃)
60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×300×50
捕集効率(%)
0.3μ 99%以上
材質(フィルター枠)
ABS
内容量
1個
関連資料:
(30.86MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61501757
CHF-2030-50-F1
¥
13,000
¥
12,350
¥
13,585
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200