曜日別特売

円筒型フィルタ

円筒型フィルタ - チコーエアーテック円筒型フィルタ - チコーエアーテック

円筒型フィルタ

形状円筒型材質(フィルター枠)上:スチール、下:硬質ウレタン内容量1個
関連資料:(30.86MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
材質
最高温度(℃)
捕集効率(%)
直径×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61501678CS-175-300-63P-RCMP-750AT3Nポリエステルパンボンド、不織布+PTFE600.5μ 99.9%以上175×300
25,000
23,750
26,125(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61501687CS-175-500-63P-RCMP-1500AT3Nポリエステルパンボンド、不織布+PTFE600.5μ 99.9%以上175×500
27,000
25,650
28,215(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61501696CS-200-300-75P-ESHP-1000AT3ポリエステル+金属805μ 99.9%以上200×300
29,000
27,550
30,305(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61501705CS-250-300-93P-ESHP-1200AT3ポリエステル+金属805μ 99.9%以上250×300
32,500
30,875
33,963(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61501714CS-250-300-93P-RCBD-1000AT3-DSA-Jポリエステルパンボンド、不織布+PTFE600.5μ 99.9%以上250×300
32,500
30,875
33,963(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする