曜日別特売

集塵機

集塵機 - チコーエアーテック集塵機 - チコーエアーテック集塵機 - チコーエアーテック集塵機 - チコーエアーテック集塵機 - チコーエアーテック集塵機 - チコーエアーテック

各タイプにステンレス製を標準仕様としました。下部のタンクもステンレス製で、内外面研磨処理を施しており、粉塵のサイクロン壁面への付着を軽減します。樹脂製SCC-60とSS製SCC-150もご用意しています。
粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。

材質台車:SUS304材質(本体)SUS304材質(タンク)SUS316内容量1個
関連資料:(30.86MB)
注意
※液体を吸引する場合は、メーカーの集塵機の接続はできません。
※入口風速は、13~25m/sで使用できます。17m/sでの圧力損失に約1.5kPa必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タンク容量(L)
本体寸法(mm)
風量(m3/min)
排気口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61501958SCC-300-24-SUS1124Φ486×993必要:3.5~6.5Φ75mm
370,700
359,800
395,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61501967SCC-150-13-SUS6.713Φ400×737必要:1.5~3.0Φ50mm
319,000
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61501976SCC-60-13-SUS613Φ400×649必要:0.8~1.5Φ38mm
293,700
279,800
307,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする