曜日別特売

集塵機

集塵機 - チコーエアーテック集塵機 - チコーエアーテック

中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いた雰囲気の吸引や、複数のホースに分岐し吸引する場合に適しています。
中型集塵機CMPシリーズは、中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いて吸引する場合や、複数のホースに分岐して吸引する場合など、大風量が求められる場面に適している集塵機です。
高効率モーター:高効率PMモーター搭載により小型化。市販の三相誘導電動機に比べ約半分のスペースに設置可能です。
塵落とし機能(パルス式):吸引力の低下を防ぐために、パルスエアー(圧縮空気)で払い落としを行います。大容量パルスジェットでフィルタの払い落としも強力です。
ダストボックス:構造の工夫により、引出し開閉時の粉塵飛散が抑えられる設計となっています。専用の帯電防止ビニール袋に集塵物を貯め込むため、交換作業を容易に行えます。
オプション対応:特注仕様で排気側にHEPAフィルタを装着可能です。クリーンクラス1000の環境でもご使用いただけます。(型式末尾に-V1が付加されます。)

電源(V)200三相(50/60Hz)最大静圧(kPa)5対応一次フィルタ:CS-175-300-63P-R(本数:4本)、インバータ冷却用:PS300N、帯電防止ビニール袋:DP-1055-450E電源コード(m)5騒音値(dB)57~68内容量1個
関連資料:(30.86MB)
注意
※騒音値は、吸込み口にホースを接続した状態で、本体より1m離れた任意の点でAスケール(dBA)で測定した値です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(W)
本体寸法(mm)
定格電流(A)
最大風量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61501800CMP-1500AT3N1331500D580×W581×H14659.327.5
760,100
729,800
802,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61501809CMP-750AT3N1251000D580×W581×H12656.517.5
629,200
599,800
659,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする