集塵機

集塵機 - チコーエアーテック

SHPシリーズは、超高静圧・中風量の集塵機です。基板分割や付着粉塵除去のように、高静圧での吸引が求められる工程に適した集塵機です。設置面積を抑えた設計で、省スペース化に貢献します。
1次フィルタ:導電性フィルタを標準搭載しており、静電気の発生を抑えます。捕集効率 5u 99.9%以上。粉塵が袋にたまるので、簡単にフィルタ交換が可能です。
着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。
排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス1000 ※工場出荷時検査値)
2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。
ダストパン:回収した粉塵を、簡単に引き出して捨てることができます。

出力(W)1200電源(V)200単相(50/60Hz)定格電流(A)11電源コード(m)5吸込口径(Φmm)75(別売65・55・38)内容量1個
関連資料:(30.86MB)
注意
※騒音値は、吸込み口にホースを接続した状態で、本体より1m離れた任意の点でAスケール(dBA)で測定した値です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
最大静圧(kPa)
騒音値(dB)
集塵量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61501827SHP-1000AT345D420×W360×H102012.556~718.8
585,200
559,800
615,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61501836SHP-1200AT356D495×W420×H103013.555~7012.9
712,800
679,800
747,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする