曜日別特売

集塵機

集塵機 - チコーエアーテック集塵機 - チコーエアーテック

粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。
レーザー加工用集塵機 CBD-1000AT3-DSA-Jは、超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。CBA-750/1000/1500と比べて、集塵容量や塵落とし機能を強化しており、粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。
1次フィルタ:剥離性の高いテフロン微孔膜フィルタを採用しており、払落としによるクリーニング効果を最大限に発揮できます。
独自の巻き上げ機構により、ゼオライトをプリコート
捕集効率が0.5μ99.99%以上のフィルタにゼオライトをプリコートすることで、レーザー加工で発生したヒュームや微粒子を吸着・捕集します。吸引ブロアにより、吸引された空気中のヒュームや微粉塵は、ゼオライト吹き上げ口から舞い上がり、同時にゼオライトを巻き上げながらフィルタに積層させます。
塵落とし機能(ジャイロエアー式)
独自の機構を搭載しており、約20秒間の自動塵落としを行います。 自動塵落とし時は逆流防止のため能力レベル1での運転が約30秒間行われます。 自動塵落としは次のいずれかの条件で起動します。
(1)運転積算時間が1時間以上経過後の運転OFF時
(2)リモート操作で能力レベル1に変更時
着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。
排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス100000~10000 ※工場出荷時検査値)
活性炭カセット:臭いを吸着するカセット式の活性炭フィルタです。簡単に交換できます。
2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。

質量(kg)53.5出力(W)1200電源(V)200単相(50Hz/60Hz)本体寸法(mm)460×385×1060定格電流(A)11最大静圧(kPa)12.5対応1次フィルタ:CS-250-300-93P-R、2次フィルタ:CHF-2525-50、活性炭カセット:ACC-3220-100、排気HEPAフィルタ:HEP-3220-69、モーター冷却用吸気フィルタ:AE-100(113×47)、モーター冷却用排気HEPAフィルタ:HEP-1293-33、ゼオライト:ZEO-2500(2.5kg)電源コード(m)5騒音値(dB)55~70集塵量(L)3.5最大風量(m3/min)4.3吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38)内容量1個
関連資料:(30.86MB)
注意
※騒音値は、吸込み口にホースを接続した状態で、本体より1m離れた任意の点でAスケール(dBA)で測定した値です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61501818CBD-1000AT3-DSA-J
641,300
599,800
659,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする