曜日別特売

ROOMMATE 多機能炊飯器~グルメ炊き4合~

ROOMMATE 多機能炊飯器~グルメ炊き4合~ - ダイアモンドヘッドROOMMATE 多機能炊飯器~グルメ炊き4合~ - ダイアモンドヘッドROOMMATE 多機能炊飯器~グルメ炊き4合~ - ダイアモンドヘッドROOMMATE 多機能炊飯器~グルメ炊き4合~ - ダイアモンドヘッドROOMMATE 多機能炊飯器~グルメ炊き4合~ - ダイアモンドヘッドROOMMATE 多機能炊飯器~グルメ炊き4合~ - ダイアモンドヘッド

1台9役!多彩な調理に対応可能な4合コンパクト炊飯器。セットしてメニューボタンを選択するだけの簡単操作。
早炊き・おかゆ・スープ・煮る・ケーキ・蒸す・ヨーグルト・保温と多彩な調理に対応。食べたいころに出来上がる予約設定もできます。
4合炊きで単身者はもちろん、4~5人程のご家庭にもおすすめ。
メニューボタンは見やすく操作が楽なタッチパネル。どなたでも簡単に操作できます。
スタイリッシュでコンパクトなボディはキッチンで場所を取らず設置可能。凹凸の少ないデザインなのでお手入れもサッと拭くだけ。内蓋も外せるからいつでも清潔にご使用いただけます。

仕様予約:30分~24時間(30分刻み)、メニュー:炊飯/早炊き/お粥/スープ/ケーキ/煮る/蒸す/ヨーグルト/保温、蒸発水分量:27付属品本体、蒸し皿、しゃもじ、電源コード、軽量カップ、保証書付き取扱説明書材質内蓋:アルミ、フッ素コーティング質量(kg)約1.93タイプマイコン式消費電力(W)最大400コード長さ(m)約1.2電源(AC V)100 50/60Hz動作環境周囲温度約0℃~35℃、周囲湿度約20%~80%(結露無きこと)消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり385、保温時1回あたり6、予約時1回あたり0.26、待機時1回あたり0.26外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.5×23×19.5年間消費電力量(kWh/年)118最大炊飯量0.8L(白米4合)保温時間(h)12内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61501538RM-2000H-BKブラック
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
61501547RM-200H-BRブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする