蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-25A-C~)

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-25A-C~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-25A-C~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-25A-C~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-25A-C~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-25A-C~) - CKD

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。
耐久回数100万回を実現しました。
ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。
PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。
異物に強いピストン構造です。

用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)28使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※弁座漏れの値は、空圧0.05~1.0MPaにおける値です。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたってはメーカーにお問い合せください。
※取付姿勢は、使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します。
※電圧変動範囲は定格電圧の±10%以内でご使用ください。ただし圧力差0.7MPaを超えて使用する場合は-5%~+10%の変動内でご使用ください。
全26種類を絞り込む
定格電圧(V)
コイルハウジング
26種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61503586SPK11-25A-C4A-AC220V1700AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
21,700
20,388
22,427(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503595SPK11-25A-C4M-AC220V1770AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)端子箱
25,470
23,863
26,249(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503604SPK11-25A-C4N-AC220V1770AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)端子箱ランプ付
25,990
24,238
26,662(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503787SPK11-25A-C4A-AC110V1700AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
21,700
21,690
23,859(税込)
35日以内出荷
返品不可
61503796SPK11-25A-C4M-AC110V1770AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)端子箱
25,470
25,460
28,006(税込)
35日以内出荷
返品不可
61503805SPK11-25A-C4N-AC110V1770AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)端子箱ランプ付
25,990
25,988
28,587(税込)
35日以内出荷
返品不可
61503954SPK11-25A-C4AS-AC100V1700AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
21,920
20,525
22,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503970SPK11-25A-C4AS-AC200V1700AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
21,920
20,525
22,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503979SPK11-25A-C4AS-AC220V1700AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
22,550
21,163
23,279(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504058SPK11-25A-C4AS-AC110V1700AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
22,550
22,540
24,794(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504286SPK11-25A-C4AG-AC100V1730AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
21,280
19,950
21,945(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504295SPK11-25A-C4AG-AC200V1730AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
21,280
19,950
21,945(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504304SPK11-25A-C4AG-AC220V1730AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
21,910
20,588
22,647(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504320SPK11-25A-C4AH-AC100V1730AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
21,280
19,950
21,945(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504329SPK11-25A-C4AH-AC200V1730AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
21,280
19,950
21,945(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504338SPK11-25A-C4AH-AC220V1730AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
21,910
20,588
22,647(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504487SPK11-25A-C4AG-AC110V1730AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
21,910
21,900
24,090(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504496SPK11-25A-C4AH-AC110V1730AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
21,910
21,900
24,090(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504767SPK11-25A-C4AGS-AC100V1730AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
22,130
20,725
22,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504776SPK11-25A-C4AGS-AC200V1730AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
22,130
20,725
22,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504785SPK11-25A-C4AGS-AC220V1730AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
22,760
21,363
23,499(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504794SPK11-25A-C4AHS-AC100V1730AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
22,130
20,725
22,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504810SPK11-25A-C4AHS-AC200V1730AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
22,130
20,725
22,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504819SPK11-25A-C4AHS-AC220V1730AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
22,760
21,363
23,499(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504968SPK11-25A-C4AGS-AC110V1730AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
22,760
22,750
25,025(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504977SPK11-25A-C4AHS-AC110V1730AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
22,760
22,750
25,025(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする