曜日別特売

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-15A-C~)

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-15A-C~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-15A-C~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-15A-C~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-15A-C~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-15A-C~) - CKD

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。
耐久回数100万回を実現しました。
ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。
PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。
異物に強いピストン構造です。

用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)16使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※弁座漏れの値は、空圧0.05~1.0MPaにおける値です。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたってはメーカーにお問い合せください。
※取付姿勢は、使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します。
※電圧変動範囲は定格電圧の±10%以内でご使用ください。ただし圧力差0.7MPaを超えて使用する場合は-5%~+10%の変動内でご使用ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61503358SPK11-15A-C4A-AC220V1000AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
18,010
16,938
18,632(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月25日
61503367SPK11-15A-C4M-AC200V1070AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)端子箱
21,150
19,775
21,753(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503376SPK11-15A-C4M-AC220V1070AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)端子箱
21,780
20,413
22,454(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503385SPK11-15A-C4N-AC220V1070AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)端子箱ランプ付
22,300
20,788
22,867(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503674SPK11-15A-C4A-AC110V1000AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
18,010
18,000
19,800(税込)
35日以内出荷
返品不可
61503690SPK11-15A-C4M-AC110V1070AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)端子箱
21,780
21,770
23,947(税込)
35日以内出荷
返品不可
61503699SPK11-15A-C4N-AC110V1070AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)端子箱ランプ付
22,300
22,290
24,519(税込)
35日以内出荷
返品不可
61503848SPK11-15A-C4AS-AC100V1000AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
18,230
17,075
18,783(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503857SPK11-15A-C4AS-AC200V1000AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
18,230
17,075
18,783(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503866SPK11-15A-C4AS-AC220V1000AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
18,860
17,713
19,484(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504015SPK11-15A-C4AS-AC110V1000AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
18,860
18,850
20,735(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504076SPK11-15A-C4AG-AC220V1030AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
18,220
17,138
18,852(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504085SPK11-15A-C4AH-AC100V1030AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
17,590
16,500
18,150(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504094SPK11-15A-C4AH-AC200V1030AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
17,590
16,500
18,150(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504110SPK11-15A-C4AH-AC220V1030AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
18,220
17,138
18,852(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504408SPK11-15A-C4AG-AC110V1030AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
18,220
18,210
20,031(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504417SPK11-15A-C4AH-AC110V1030AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
18,220
18,210
20,031(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504530SPK11-15A-C4AGS-AC100V1030AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
18,440
17,275
19,003(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504539SPK11-15A-C4AGS-AC200V1030AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
18,440
17,275
19,003(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504548SPK11-15A-C4AGS-AC220V1030AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
19,070
17,913
19,704(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504557SPK11-15A-C4AHS-AC100V1030AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
18,440
17,275
19,003(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504566SPK11-15A-C4AHS-AC200V1030AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
18,440
17,275
19,003(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504575SPK11-15A-C4AHS-AC220V1030AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
19,070
17,913
19,704(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504889SPK11-15A-C4AGS-AC110V1030AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
19,070
19,060
20,966(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504898SPK11-15A-C4AHS-AC110V1030AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
19,070
19,060
20,966(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする