曜日別特売

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-25A-N~)

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-25A-N~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-25A-N~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-25A-N~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-25A-N~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-25A-N~) - CKD

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。
耐久回数100万回を実現しました。
ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。
PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。
異物に強いピストン構造です。

用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)28使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理内容量1台
注意
※弁座漏れの値は、空圧0.05~1.0MPaにおける値です。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたってはメーカーにお問い合せください。
※取付姿勢は、使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します。
※電圧変動範囲は定格電圧の±10%以内でご使用ください。ただし圧力差0.7MPaを超えて使用する場合は-5%~+10%の変動内でご使用ください。
全32種類を絞り込む
定格電圧(V)
コイルハウジング
32種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61505449SPK11-25A-N4A-AC100V1700AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
51,460
48,250
53,075(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505458SPK11-25A-N4A-AC200V1700AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
51,460
48,250
53,075(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505467SPK11-25A-N4A-AC220V1700AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
52,090
48,888
53,777(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505476SPK11-25A-N4M-AC100V1770AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)端子箱
55,230
51,725
56,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505485SPK11-25A-N4M-AC200V1770AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)端子箱
55,230
51,725
56,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505494SPK11-25A-N4M-AC220V1770AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)端子箱
55,860
52,363
57,599(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505510SPK11-25A-N4N-AC100V1770AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)端子箱ランプ付
55,750
52,100
57,310(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505519SPK11-25A-N4N-AC200V1770AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)端子箱ランプ付
55,750
52,100
57,310(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505528SPK11-25A-N4N-AC220V1770AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)端子箱ランプ付
56,380
52,738
58,012(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505686SPK11-25A-N4A-AC110V1700AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
52,090
52,080
57,288(税込)
35日以内出荷
返品不可
61505695SPK11-25A-N4M-AC110V1770AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)端子箱
55,860
55,850
61,435(税込)
35日以内出荷
返品不可
61505704SPK11-25A-N4N-AC110V1770AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)端子箱ランプ付
56,380
56,375
62,013(税込)
35日以内出荷
返品不可
61505869SPK11-25A-N4AS-AC100V1700AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
52,310
49,025
53,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505878SPK11-25A-N4AS-AC200V1700AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
52,310
49,025
53,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505887SPK11-25A-N4AS-AC220V1700AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
52,940
49,663
54,629(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505948SPK11-25A-N4AS-AC110V1700AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
52,940
52,930
58,223(税込)
35日以内出荷
返品不可
61506255SPK11-25A-N4AG-AC100V1730AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
51,670
48,450
53,295(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506264SPK11-25A-N4AG-AC200V1730AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
51,670
48,450
53,295(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506280SPK11-25A-N4AG-AC220V1730AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
52,300
49,088
53,997(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506289SPK11-25A-N4AH-AC100V1730AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
51,670
48,450
53,295(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506298SPK11-25A-N4AH-AC200V1730AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
51,670
48,450
53,295(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506307SPK11-25A-N4AH-AC220V1730AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
52,300
49,088
53,997(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506420SPK11-25A-N4AG-AC110V1730AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
52,300
52,290
57,519(税込)
35日以内出荷
返品不可
61506429SPK11-25A-N4AH-AC110V1730AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
52,300
52,290
57,519(税込)
35日以内出荷
返品不可
61506736SPK11-25A-N4AGS-AC100V1730AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
52,520
49,225
54,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506745SPK11-25A-N4AGS-AC200V1730AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
52,520
49,225
54,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506754SPK11-25A-N4AGS-AC220V1730AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
53,150
49,863
54,849(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506770SPK11-25A-N4AHS-AC100V1730AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
52,520
49,225
54,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506779SPK11-25A-N4AHS-AC200V1730AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
52,520
49,225
54,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506788SPK11-25A-N4AHS-AC220V1730AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
53,150
49,863
54,849(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506894SPK11-25A-N4AGS-AC110V1730AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
53,150
53,140
58,454(税込)
35日以内出荷
返品不可
61506910SPK11-25A-N4AHS-AC110V1730AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
53,150
53,140
58,454(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする