曜日別特売

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-15A-F~)

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-15A-F~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-15A-F~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-15A-F~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-15A-F~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-15A-F~) - CKD

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。
耐久回数100万回を実現しました。
ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。
PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。
異物に強いピストン構造です。

用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)16使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※弁座漏れの値は、空圧0.05~1.0MPaにおける値です。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたってはメーカーにお問い合せください。
※取付姿勢は、使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します。
※電圧変動範囲は定格電圧の±10%以内でご使用ください。ただし圧力差0.7MPaを超えて使用する場合は-5%~+10%の変動内でご使用ください。
全31種類を絞り込む
定格電圧(V)
コイルハウジング
31種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61503394SPK11-15A-F4A-AC100V1000AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
39,730
37,238
40,962(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503410SPK11-15A-F4A-AC220V1000AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
40,360
37,875
41,663(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503419SPK11-15A-F4M-AC100V1070AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)端子箱
43,500
40,713
44,784(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503428SPK11-15A-F4M-AC200V1070AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)端子箱
43,500
40,713
44,784(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503437SPK11-15A-F4M-AC220V1070AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)端子箱
44,130
41,350
45,485(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503446SPK11-15A-F4N-AC100V1070AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)端子箱ランプ付
44,020
41,088
45,197(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503455SPK11-15A-F4N-AC200V1070AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)端子箱ランプ付
44,020
41,088
45,197(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503464SPK11-15A-F4N-AC220V1070AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)端子箱ランプ付
44,650
41,725
45,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503708SPK11-15A-F4A-AC110V1000AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
40,360
40,350
44,385(税込)
35日以内出荷
返品不可
61503717SPK11-15A-F4M-AC110V1070AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)端子箱
44,130
44,125
48,538(税込)
35日以内出荷
返品不可
61503726SPK11-15A-F4N-AC110V1070AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)端子箱ランプ付
44,650
44,638
49,102(税込)
35日以内出荷
返品不可
61503875SPK11-15A-F4AS-AC100V1000AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
40,580
38,013
41,814(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503884SPK11-15A-F4AS-AC200V1000AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
40,580
38,013
41,814(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503900SPK11-15A-F4AS-AC220V1000AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
41,210
38,650
42,515(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504024SPK11-15A-F4AS-AC110V1000AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
41,210
41,200
45,320(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504119SPK11-15A-F4AG-AC100V1030AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
39,940
37,438
41,182(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504128SPK11-15A-F4AG-AC200V1030AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
39,940
37,438
41,182(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504137SPK11-15A-F4AG-AC220V1030AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
40,570
38,075
41,883(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504146SPK11-15A-F4AH-AC100V1030AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
39,940
37,438
41,182(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504155SPK11-15A-F4AH-AC200V1030AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
39,940
37,438
41,182(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504164SPK11-15A-F4AH-AC220V1030AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
40,570
38,075
41,883(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504426SPK11-15A-F4AG-AC110V1030AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
40,570
40,560
44,616(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504435SPK11-15A-F4AH-AC110V1030AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
40,570
40,560
44,616(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504584SPK11-15A-F4AGS-AC100V1030AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
40,790
38,213
42,034(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504600SPK11-15A-F4AGS-AC200V1030AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
40,790
38,213
42,034(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504609SPK11-15A-F4AGS-AC220V1030AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
41,420
38,850
42,735(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504618SPK11-15A-F4AHS-AC100V1030AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
40,790
38,213
42,034(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504627SPK11-15A-F4AHS-AC200V1030AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
40,790
38,213
42,034(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504636SPK11-15A-F4AHS-AC220V1030AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
41,420
38,850
42,735(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504907SPK11-15A-F4AGS-AC110V1030AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
41,420
41,410
45,551(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504916SPK11-15A-F4AHS-AC110V1030AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
41,420
41,410
45,551(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする