曜日別特売

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-20A-K~)

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-20A-K~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-20A-K~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-20A-K~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-20A-K~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-20A-K~) - CKD

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。
耐久回数100万回を実現しました。
ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。
PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。
異物に強いピストン構造です。

用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理内容量1台
注意
※弁座漏れの値は、空圧0.05~1.0MPaにおける値です。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたってはメーカーにお問い合せください。
※取付姿勢は、使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します。
※電圧変動範囲は定格電圧の±10%以内でご使用ください。ただし圧力差0.7MPaを超えて使用する場合は-5%~+10%の変動内でご使用ください。
全32種類を絞り込む
定格電圧(V)
コイルハウジング
32種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61505178SPK11-20A-K4A-AC100V1300AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
18,670
17,513
19,264(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505187SPK11-20A-K4A-AC200V1300AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
18,670
17,513
19,264(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505196SPK11-20A-K4A-AC220V1300AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
19,300
18,150
19,965(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505205SPK11-20A-K4M-AC100V1370AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)端子箱
22,440
20,988
23,087(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505214SPK11-20A-K4M-AC200V1370AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)端子箱
22,440
20,988
23,087(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505230SPK11-20A-K4M-AC220V1370AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)端子箱
23,070
21,625
23,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505239SPK11-20A-K4N-AC100V1370AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)端子箱ランプ付
22,960
21,363
23,499(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505248SPK11-20A-K4N-AC200V1370AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)端子箱ランプ付
22,960
21,363
23,499(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505257SPK11-20A-K4N-AC220V1370AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)端子箱ランプ付
23,590
22,000
24,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505598SPK11-20A-K4A-AC110V1300AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
19,300
19,290
21,219(税込)
35日以内出荷
返品不可
61505607SPK11-20A-K4M-AC110V1370AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)端子箱
23,070
23,060
25,366(税込)
35日以内出荷
返品不可
61505616SPK11-20A-K4N-AC110V1370AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)端子箱ランプ付
23,590
23,588
25,947(税込)
35日以内出荷
返品不可
61505774SPK11-20A-K4AS-AC100V1300AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
19,520
18,288
20,117(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505790SPK11-20A-K4AS-AC200V1300AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
19,520
18,288
20,117(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505799SPK11-20A-K4AS-AC220V1300AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
20,150
18,925
20,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
61505914SPK11-20A-K4AS-AC110V1300AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
20,150
20,140
22,154(税込)
35日以内出荷
返品不可
61506079SPK11-20A-K4AG-AC100V1330AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
18,880
17,713
19,484(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506088SPK11-20A-K4AG-AC200V1330AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
18,880
17,713
19,484(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506097SPK11-20A-K4AG-AC220V1330AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
19,510
18,350
20,185(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506106SPK11-20A-K4AH-AC100V1330AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
18,880
17,713
19,484(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506115SPK11-20A-K4AH-AC200V1330AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
18,880
17,713
19,484(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506124SPK11-20A-K4AH-AC220V1330AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
19,510
18,350
20,185(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506359SPK11-20A-K4AG-AC110V1330AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
19,510
19,500
21,450(税込)
35日以内出荷
返品不可
61506368SPK11-20A-K4AH-AC110V1330AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
19,510
19,500
21,450(税込)
35日以内出荷
返品不可
61506560SPK11-20A-K4AGS-AC100V1330AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
19,730
18,488
20,337(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506569SPK11-20A-K4AGS-AC200V1330AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
19,730
18,488
20,337(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506578SPK11-20A-K4AGS-AC220V1330AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
20,360
19,125
21,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506587SPK11-20A-K4AHS-AC100V1330AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
19,730
18,488
20,337(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506596SPK11-20A-K4AHS-AC200V1330AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
19,730
18,488
20,337(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506605SPK11-20A-K4AHS-AC220V1330AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
20,360
19,125
21,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
61506840SPK11-20A-K4AGS-AC110V1330AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
20,360
20,350
22,385(税込)
35日以内出荷
返品不可
61506849SPK11-20A-K4AHS-AC110V1330AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
20,360
20,350
22,385(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする