蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-20A-F~)

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-20A-F~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-20A-F~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-20A-F~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-20A-F~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-20A-F~) - CKD

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。
耐久回数100万回を実現しました。
ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。
PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。
異物に強いピストン構造です。

用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※弁座漏れの値は、空圧0.05~1.0MPaにおける値です。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたってはメーカーにお問い合せください。
※取付姿勢は、使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します。
※電圧変動範囲は定格電圧の±10%以内でご使用ください。ただし圧力差0.7MPaを超えて使用する場合は-5%~+10%の変動内でご使用ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61503516SPK11-20A-F4A-AC100V1300AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
45,040
42,238
46,462(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503525SPK11-20A-F4A-AC200V1300AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
45,040
42,238
46,462(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503534SPK11-20A-F4A-AC220V1300AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
45,670
42,875
47,163(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503550SPK11-20A-F4M-AC100V1370AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)端子箱
48,810
45,713
50,284(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503559SPK11-20A-F4M-AC220V1370AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)端子箱
49,440
46,350
50,985(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503568SPK11-20A-F4N-AC100V1370AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)端子箱ランプ付
49,330
46,088
50,697(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503577SPK11-20A-F4N-AC220V1370AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)端子箱ランプ付
49,960
46,725
51,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503760SPK11-20A-F4A-AC110V1300AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
45,670
45,660
50,226(税込)
35日以内出荷
返品不可
61503769SPK11-20A-F4M-AC110V1370AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)端子箱
49,440
49,438
54,382(税込)
35日以内出荷
返品不可
61503778SPK11-20A-F4N-AC110V1370AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)端子箱ランプ付
49,960
49,950
54,945(税込)
35日以内出荷
返品不可
61503927SPK11-20A-F4AS-AC100V1300AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
45,890
43,013
47,314(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503936SPK11-20A-F4AS-AC200V1300AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
45,890
43,013
47,314(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503945SPK11-20A-F4AS-AC220V1300AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
46,520
43,650
48,015(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504049SPK11-20A-F4AS-AC110V1300AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
46,520
46,510
51,161(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504225SPK11-20A-F4AG-AC100V1330AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
45,250
42,438
46,682(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504234SPK11-20A-F4AG-AC200V1330AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
45,250
42,438
46,682(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504250SPK11-20A-F4AG-AC220V1330AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
45,880
43,075
47,383(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504259SPK11-20A-F4AH-AC100V1330AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
45,250
42,438
46,682(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504268SPK11-20A-F4AH-AC200V1330AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
45,250
42,438
46,682(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504277SPK11-20A-F4AH-AC220V1330AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
45,880
43,075
47,383(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504469SPK11-20A-F4AG-AC110V1330AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
45,880
45,870
50,457(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504478SPK11-20A-F4AH-AC110V1330AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
45,880
45,870
50,457(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504706SPK11-20A-F4AGS-AC100V1330AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
46,100
43,213
47,534(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504715SPK11-20A-F4AGS-AC200V1330AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
46,100
43,213
47,534(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504724SPK11-20A-F4AGS-AC220V1330AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
46,730
43,850
48,235(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504740SPK11-20A-F4AHS-AC100V1330AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
46,100
43,213
47,534(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504749SPK11-20A-F4AHS-AC200V1330AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
46,100
43,213
47,534(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504758SPK11-20A-F4AHS-AC220V1330AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
46,730
43,850
48,235(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504950SPK11-20A-F4AGS-AC110V1330AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
46,730
46,720
51,392(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504959SPK11-20A-F4AHS-AC110V1330AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
46,730
46,720
51,392(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする