曜日別特売

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-25A-F~)

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-25A-F~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-25A-F~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-25A-F~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-25A-F~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-25A-F~) - CKD

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。
耐久回数100万回を実現しました。
ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。
PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。
異物に強いピストン構造です。

用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)28使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※弁座漏れの値は、空圧0.05~1.0MPaにおける値です。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたってはメーカーにお問い合せください。
※取付姿勢は、使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します。
※電圧変動範囲は定格電圧の±10%以内でご使用ください。ただし圧力差0.7MPaを超えて使用する場合は-5%~+10%の変動内でご使用ください。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61503620SPK11-25A-F4A-AC220V1700AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
51,770
48,588
53,447(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503629SPK11-25A-F4M-AC100V1770AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)端子箱
54,910
51,425
56,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503638SPK11-25A-F4M-AC200V1770AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)端子箱
54,910
51,425
56,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503647SPK11-25A-F4M-AC220V1770AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)端子箱
55,540
52,063
57,269(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503656SPK11-25A-F4N-AC100V1770AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)端子箱ランプ付
55,430
51,800
56,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503665SPK11-25A-F4N-AC220V1770AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)端子箱ランプ付
56,060
52,438
57,682(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503814SPK11-25A-F4A-AC110V1700AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
51,770
51,760
56,936(税込)
35日以内出荷
返品不可
61503830SPK11-25A-F4M-AC110V1770AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)端子箱
55,540
55,538
61,092(税込)
35日以内出荷
返品不可
61503839SPK11-25A-F4N-AC110V1770AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)端子箱ランプ付
56,060
56,050
61,655(税込)
35日以内出荷
返品不可
61503988SPK11-25A-F4AS-AC100V1700AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
51,990
48,725
53,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503997SPK11-25A-F4AS-AC200V1700AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
51,990
48,725
53,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504006SPK11-25A-F4AS-AC220V1700AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
52,620
49,363
54,299(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504067SPK11-25A-F4AS-AC110V1700AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
52,620
52,610
57,871(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504347SPK11-25A-F4AG-AC100V1730AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
51,350
48,150
52,965(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504356SPK11-25A-F4AG-AC200V1730AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
51,350
48,150
52,965(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504365SPK11-25A-F4AG-AC220V1730AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
51,980
48,788
53,667(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504374SPK11-25A-F4AH-AC100V1730AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
51,350
48,150
52,965(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504390SPK11-25A-F4AH-AC200V1730AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
51,350
48,150
52,965(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504399SPK11-25A-F4AH-AC220V1730AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
51,980
48,788
53,667(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504505SPK11-25A-F4AG-AC110V1730AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
51,980
51,970
57,167(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504514SPK11-25A-F4AH-AC110V1730AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
51,980
51,970
57,167(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504828SPK11-25A-F4AGS-AC100V1730AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
52,200
48,925
53,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504837SPK11-25A-F4AGS-AC200V1730AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
52,200
48,925
53,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504846SPK11-25A-F4AGS-AC220V1730AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
52,830
49,563
54,519(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504855SPK11-25A-F4AHS-AC100V1730AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
52,200
48,925
53,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504864SPK11-25A-F4AHS-AC200V1730AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
52,200
48,925
53,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504880SPK11-25A-F4AHS-AC220V1730AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
52,830
49,563
54,519(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504986SPK11-25A-F4AGS-AC110V1730AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
52,830
52,820
58,102(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504995SPK11-25A-F4AHS-AC110V1730AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
52,830
52,820
58,102(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする