| 61502877 | No.1 キャブタイヤケーブル(完成品)x6m | 1本 | 規格・材質・内訳:VCT3Cx0.75SQ(完)2Pプラグ | 1 | | |
|
| 61502886 | No.1 キャブタイヤケーブル(完成品)x10m | 1本 | - | - | | |
|
| 61502895 | No.1 キャブタイヤケーブル(完成品)x15m | 1本 | - | - | | ¥17,100 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 61502904 | No.1 キャブタイヤケーブル(完成品)x20m | 1本 | - | - | | ¥27,600 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 61502737 | No.2 十字穴付六角タッピンねじ | 1本 | 規格・材質・内訳:M5x20(先割れ) SUS304 | 2 | | |
|
| 61502694 | No.3 グランド | 1個 | - | - | | |
|
| 61502789 | No.4 タッピングねじ(平座金付) | 1本 | 規格・材質・内訳:M5x20(先割れ) SUS304 | 2 | | |
|
| 61502920 | No.5 ハンドル | 1個 | - | - | | |
|
| 61502798 | No.6 六角ボルト(平座金/ヘッドカバー取付ボルトOリング付) | 1本 | 規格・材質・内訳:M5x18(P-5,NBR) SUS304 | 4 | | |
|
| 61502929 | No.7 ヘッドカバー | 1個 | 規格・材質・内訳:樹脂 | 1 | | |
|
| 61502938 | No.8 コンデンサ | 1個 | 規格・材質・内訳:220VAC-28MF 85° | 1 | | |
|
| 61502807 | No.9 両面テープ | 1個 | 規格・材質・内訳:1.0t | 1 | | |
|
| 61502710 | No.10 ヘツドカバ-/モ-タフレ-ムパッキン | 1個 | 規格・材質・内訳:Φ99.4xΦ107.6x5.5t NBR | 1 | | |
|
| 61502947 | No.11 モータブラケット | 1個 | 規格・材質・内訳:ADC | 1 | | |
|
| 61502816 | No.12 波形座金 | 1個 | 規格・材質・内訳:BWW-629x0.3t,Φ24.8 SK5 | 1 | | |
|
| 61502615 | No.13 軸受 | 1個 | 規格・材質・内訳:6000ZZC3(EP-1) | 1 | | |
|
| 61502956 | No.14 回転子 | 1個 | - | - | | ¥18,600 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 61502780 | No.15 ストップリング | 1個 | 規格・材質・内訳:E型 18x9 T=0.8 SK5 | 1 | | |
|
| 61502965 | No.16 固定子(フレーム付) | 1個 | 規格・材質・内訳:TT1-2-0.15S-PU, 100-50/60 | 1 | | ¥39,450 | ¥35,980 | ¥39,578(税込) |
| |
|
| 61502624 | No.17 軸受 | 1個 | 規格・材質・内訳:6201ZZC3 | 1 | | |
|
| 61502825 | No.18 なべ小ねじ(ばね座金付) | 1本 | 規格・材質・内訳:M4x5 SWRM | 1 | | |
|
| 61502640 | No.19 アース線 | 1本 | 規格・材質・内訳:AWG18x150LシュアP付 | 1 | | |
|
| 61502667 | No.20 結束バンド | 1本 | 規格・材質・内訳:CV-100,100Lx2.5Bx25D(KSS) ナイロン | 1 | | |
|
| 61502685 | No.21 通しボルト | 1本 | 規格・材質・内訳:M4x113L SWRM | 4 | | |
|
| 61502974 | No.22 ベアリングハウジング | 1個 | 規格・材質・内訳:ADC | 1 | | |
|
| 61502990 | No.23 メカニカルシール | 1個 | 規格・材質・内訳:D-12RC型ROHS SSIC | 1 | | |
|
| 61502649 | No.24 オイルリフター | 1個 | 規格・材質・内訳:D-12B型 樹脂 | 1 | | |
|
| 61502719 | No.25 モータフレーム/上部ケーシングパッキン | 1個 | - | - | | |
|
| 61502999 | No.26 上部ポンプケーシング | 1個 | 規格・材質・内訳:150Wバンクス(PU/PN)用 樹脂 | 1 | | |
|
| 61502746 | No.27 注油プラグパッキン | 1個 | 規格・材質・内訳:Φ10.3xΦ16x2t ポリエチレン | 1 | | |
|
| 61502658 | No.28 注油プラグ | 1個 | 規格・材質・内訳:M10x15(バインド小ねじ) SUS304 | 1 | | |
|
| 61503008 | No.29 上部/下部ポンプケーシングパッキン | 1個 | 規格・材質・内訳:PU/PNケ-シング用 NBR | 1 | | |
|
| 61502834 | No.30 六角穴付トラス小ねじ(上部ケーシング取付ボルトOリング付) | 1本 | 規格・材質・内訳:M6x20(P-5,NBR) SUS304 | 4 | | |
|
| 61502850 | No.31 皿ばね座金 | 1個 | 規格・材質・内訳:Φ9.2xΦ18x0.7t SUS304 | 1 | | |
|
| 61503017 | No.32 羽根車(50Hz用) | 1個 | 規格・材質・内訳:32PN2.15S-53用 樹脂 | 1 | | |
|
| 61503026 | No.32 羽根車(60Hz用) | 1個 | 規格・材質・内訳:32PN2.15S-63用 樹脂 | 1 | | |
|
| 61502755 | No.33 トラス小ねじ(平座金付) | 1本 | 規格・材質・内訳:M5x10 SUS304 | 1 | | |
|
| 61502859 | No.34 ベン | 1個 | 規格・材質・内訳:Φ17 ガラス | 1 | | |
|
| 61503035 | No.35 下部ポンプケーシング | 1本 | 規格・材質・内訳:150Wバンクス(PN)用 樹脂 | 1 | | |
|
| 61503044 | No.36 十字穴付六角ボルト(平座金付) | 1本 | 規格・材質・内訳:M8x55(25L) SUS304 | 2 | | |
|
| 61502728 | No.37 ねじ込みフランジ | 1個 | 規格・材質・内訳:32mm(P.C.90)PT 樹脂 | 1 | | |
|
| 61502676 | No.38 ねじ込みフランジパッキン | 1個 | 規格・材質・内訳:P.C.90xΦ45x2t NR | 1 | | |
|
| 61502764 | No.39 六角ナット | 1個 | 規格・材質・内訳:M8(B=12) SUS304 | 2 | | |
|
| 61502868 | No.40 タッピングなべ小ねじ(平座金付) | 1本 | 規格・材質・内訳:M5x35(先割れ) SUS304 | 6 | | |
|
| 61502606 | No.41 ストレーナ | 1個 | 規格・材質・内訳:32PN2.15S-53/63用 樹脂 | 1 | | |
|
| 61503060 | パッキンOリングセット | 1式 | - | - | | |
|
| 61503078 | メカニカルシール潤滑油(20L) | 1個 | - | - | | | |
| 61503069 | メカニカルシール潤滑油(4L) | 1個 | - | - | | | |