アイアンベンチ「レヴェリ」

アイアンベンチ「レヴェリ」 - 住まいスタイルアイアンベンチ「レヴェリ」 - 住まいスタイルアイアンベンチ「レヴェリ」 - 住まいスタイルアイアンベンチ「レヴェリ」 - 住まいスタイルアイアンベンチ「レヴェリ」 - 住まいスタイルアイアンベンチ「レヴェリ」 - 住まいスタイルアイアンベンチ「レヴェリ」 - 住まいスタイルアイアンベンチ「レヴェリ」 - 住まいスタイル

「お庭や公園で、素敵な明日を夢想する。」
ベンチを置くだけで、リラックス空間が生まれます。雰囲気を上げてくれる、格調高い直線的なフォルム。重厚感はそのままに、蔦のエレガントなニュアンスをプラスして、上質で心がほぐれるようなアイアンベンチに仕上げました。
1.モダンとアンティークを上品に織り交ぜて モダンなフレームに、ほどよい艶感、繊細な模様。ベストバランスです!
2.置くだけでくつろぎの空間 しっかりと身を預けられる堅牢なフレーム。まわりの景色にとけこんで、絵になる存在感。遠くからでも見栄えがするので、ホテルや商業施設、リゾート地、キャンパスなどでもお使い頂いています。
3.屋内のアクセントチェアに 室内や店内でも、実用とディスプレイを兼ねたファニチャーとして、センスのよい空間作りが叶います。
植物の中に置いても違和感がないよう、ブラックは艶ひかえめ。ホワイトはなじみやすいアイボリーホワイトです。
体の曲線に沿うようデザインされた、座面のカーブ。アイアンベンチながら、座り心地のよさも特徴。

用途格調高い直線的なフォルム。上質で雰囲気を上げてくれるアイアンベンチ 庭 ガーデン エクステリア テラス ベランダ マンション イングリッシュ アウトドアリビング かわいい おしゃれ ベンチ ガーデンベンチ 椅子 チェア 家具 屋外 庭 防水 背もたれ カフェ 長椅子 2人掛け 幅120 高級感 ブラック ホワイト スチール エクステリア材質スチール質量(kg)約14.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1220×560×930仕上粉体塗装座面高さ(mm)約430組立時間2人で20分内容量1台
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品イメージ61503087IB-120BLKブラック
32,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品イメージ61503096IB-120WHTアイボリーホワイト
32,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする