アイリスオーヤマ
ラインルクス 直付型 40形
ラインルクス 直付型 非調光 40形 幅150
種別
40形
色
ライトグレー
質量(g)
1900
消費電力(W)
32~31
電源
AC
定格電圧(V)
100~242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×1250×53
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
151
光束(Lm)
4680
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61512510
LX3-170-46L-CL40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る