曜日別特売

LEDライト X600 COB Daylight LED Light

LEDライト X600 COB Daylight LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト X600 COB Daylight LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト X600 COB Daylight LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト X600 COB Daylight LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト X600 COB Daylight LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト X600 COB Daylight LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト X600 COB Daylight LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト X600 COB Daylight LED Light - Phottix(フォティックス)

出力500Wで最大明るさ28,000lux@2m(付属リフレクター使用時)の大光量 COB LED Light。
デイライトタイプのLEDライト(色温度5600K固定)でCRI 95+/TLCI 97+の優れた演色性。互換性の高いBowensマウント対応で様々なアクセサリーの装着が可能。
別売のG-Capsule Softboxシリーズを装着することで多様なライティングを行うことができ、ポートレート撮影はもちろん、あらゆる動画撮影に活躍する理想的なLEDライトです。ライト本体重量は2,700g。高出力でありながら軽量な機体を実現する為、コントローラーをセパレートにする事でアクティブなライティングを実現しています。
≪主な特長≫
500Wの大光量
優れた演色性:CRI 95+、TLCI 97+
本体とコントローラーボックスのセパレート設計
色温度5600K
99チャンネル2.4GHzリモートコントロール
DMX512対応
5つのシナリオエフェクト
AC電源またはバッテリー
Bowensマウント対応
超静音クーリングモジュール内蔵
耐久性のあるキャリーバッグが付属

仕様●AC入力:AC100-240V●CRI:95+●DC入力:36V 10A●TLCI:97+●対応バッテリー:14.8V/180W以上 V-mount バッテリー×4●最大照度/明るさ(付属リフレクター使用時):28000 lux @2mセット内容X600 COB Daylight LED Light 本体、コントロールボックス、リフレクター、リモコン、接続ケーブル、ACケーブル、キャリーバッグ、ライトプロテクトカバー、ショルダーベルト、取扱説明書寸法(mm)本体:約340×Φ150、コントロールボックス:約264×156×234質量(g)本体:約2700、コントロールボックス:約2950最大出力(W)500色温度(K)5600リモコン2.4GHzワイヤレスリモコン(99チャンネル)、リモコン範囲 50m内容量1個
注意
※バッテリーは別売です。
※バッテリー使用時は最大出力が300Wまでに制限されます。
※リモコンが作動する距離は、状況や遮蔽物により短くなる場合があります。
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61510787X600 COB Daylight LED Light
オープン
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする