丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm

丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm - シンワ測定丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm - シンワ測定丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm - シンワ測定丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm - シンワ測定丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm - シンワ測定丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm - シンワ測定丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm - シンワ測定
(1件のレビュー)

両面で直角や45°の切断ができます。手で押さえる位置の裏側にスベリ止ゴムが付いているので、直角、45°が安定した切り出しができます。ポリカーボネート樹脂製なので軽くて丈夫です。重量はアルミの47%、強度はアクリルの約30倍です。樹脂製なので材料に傷を付けません。導入部が長いので電気丸ノコの切り出しが安定します。

用途電気丸ノコを角材やツーバイ材、フロア材などを直角、45°に切断する時のガイド定規に。材質本体:ポリカーボネート樹脂 、ガイド面:ステンレス寸法(mm)238×238×25質量(g)130測定範囲(cm)15内容量1枚
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6151452478290
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-30
用途: 角材の切断時

向こう側が透けるので間違い墨に沿ってしまう等の大間違いが減る!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする