LEDチューブライト T200R RGB Tube Light

LEDチューブライト T200R RGB Tube Light - Phottix(フォティックス)LEDチューブライト T200R RGB Tube Light - Phottix(フォティックス)LEDチューブライト T200R RGB Tube Light - Phottix(フォティックス)LEDチューブライト T200R RGB Tube Light - Phottix(フォティックス)LEDチューブライト T200R RGB Tube Light - Phottix(フォティックス)LEDチューブライト T200R RGB Tube Light - Phottix(フォティックス)LEDチューブライト T200R RGB Tube Light - Phottix(フォティックス)LEDチューブライト T200R RGB Tube Light - Phottix(フォティックス)

チューブタイプの形状で色相360°再現できるRGB LEDライト、T200R RGB Tube Light。
CRI96+の高演色に加え、色温度2500K~9500Kの調整が可能。物撮からポートレートまで様々なシーンを演出できます。
本体の両端に1/4インチネジ穴を搭載しており、ライトスタンド等への装着が可能。また、付属のミニスタンドを装着することで自立させたり、手持ちでのライティングが可能です。
さらに、本体背面にマグネットを搭載しており、金属部分に設置してライティングするだけでなく、本体同士を磁力で接合して使用することが可能。その他、別売の1/4インチ オス・オス カプラー「MT2 Light Coupler Connector」を使用することで縦連結ができ、ライティングの幅が広がります。
≪主な特長≫
優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+
2500K~9500Kの広範囲な色温度
輝度と色温度の調整が可能
マグネット内蔵で様々な撮影状況に対応
大容量バッテリーで長時間使用可能
USB-C入力 5V 2A
1/4″ネジ穴で様々な機材に取付可能
21種類のシナリオエフェクト

仕様●CRI:96+●DC入力:5V 2A USB-C●バッテリー(内蔵):充電式3.7V 5200mAh●バッテリー持続時間(約)(分):115 ※最大出力(9500K)時●最大照度/明るさ(5600K使用時):830 lux @0.5mセット内容T200R RGB Tube Light 本体、USB-Cケーブル、ミニスタンド、RGBシール、取扱説明書寸法(mm)約323×36×36質量(g)約270最大出力(W)10色温度(K)2500-9500充電時間(時間)約4 (5V 2A)色相RGBカラー0-360°全色再現内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61510927T200R RGB Tube Light
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする