RGB LEDライト M200R RGB LED Light

RGB LEDライト M200R RGB LED Light - Phottix(フォティックス)RGB LEDライト M200R RGB LED Light - Phottix(フォティックス)RGB LEDライト M200R RGB LED Light - Phottix(フォティックス)RGB LEDライト M200R RGB LED Light - Phottix(フォティックス)RGB LEDライト M200R RGB LED Light - Phottix(フォティックス)RGB LEDライト M200R RGB LED Light - Phottix(フォティックス)RGB LEDライト M200R RGB LED Light - Phottix(フォティックス)RGB LEDライト M200R RGB LED Light - Phottix(フォティックス)

静止画およびビデオ撮影用のコンパクトで強力なLEDライト、M200R RGB Light。
ちらつきのない最新のLEDテクノロジーを使用し、より効率的で耐久性があります。
結婚式、インタビュー、ポートレート、ビデオ、マクロ撮影などをスマートフォンまたはカメラで撮影するための新世代のRGBライトです。M180の極薄ボディデザイン(約11.5mm)の継承に加えて、輝度と色温度(3200K-5600K)の調整機能、完全な0-360°の色相と彩度の調整、21種類のプリセットシナリオ効果も備えています。
M180のパワーバンク機能を継承し、内蔵の4000mAhバッテリー容量をUSBを介して他のデバイスに接続することで、より多様な活動が可能になります。充電のためにUSBミニ等の変換ケーブルを接続する必要がなくなり、より使いやすくなりました。
1/4インチの三脚取り付け穴が2つ用意されており、付属のコールドシューアダプターで縦位置と横位置のどちらでも取り付けることができます。
≪主な特長≫
長寿命、低発熱LED
長寿命の内蔵バッテリー
調整可能な明るさと色温度
360°の色相および彩度調整
21種類のプリセットシナリオ効果
他のデバイスを充電するためのモバイルバッテリーとして使用可能

仕様●CRI:96+●DC出力:5V 2A USB●バッテリー(内蔵):3.7V 4000mAh●バッテリー持続時間(約)(分):90 ※最大出力(5600K)時●最大照度/明るさ(5600K使用時):1200 lux @0.5m●照射角度(約)(度):120セット内容M200R RGB Light 本体、USB-C充電ケーブル、コールドシューアダプター、ミニ三脚、ポーチ、ハンドストラップ、RGBカラーメーターシール、取扱説明書寸法(mm)約151×80×11.5質量(g)約200最大出力(W)10色温度(K)3200-5600色相RGBカラー0-360°全色再現内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61510918M200R RGB LED Light
オープン18,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする