曜日別特売

LEDライト Nuada Ring10 LED Light Go Kit

LEDライト Nuada Ring10 LED Light Go Kit - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring10 LED Light Go Kit - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring10 LED Light Go Kit - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring10 LED Light Go Kit - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring10 LED Light Go Kit - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring10 LED Light Go Kit - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring10 LED Light Go Kit - Phottix(フォティックス)

コンパクトで簡単に調光できるLEDライト、Nuada Ring10 LED Light Go Kit。
ライブストリーミング、静止画・ビデオ撮影、リモート会議やメイク時など、あらゆる状況に最適なLEDライトです。10インチ(約26cm)サイズの軽量・ポータブルデザインに加えて、調光可能なLEDライトとして様々な環境での撮影に対応します。 明るさと色温度はそれぞれの調整スライドバーを操作し、簡単かつ直感的に操作することが可能です。
独自の折りたたみ式デザイン採用により、省スペースになるだけでなく、折りたたんだまま使用すれば対面する2人を同時に照らすことが可能で、オンライン会議などで便利にご使用いただけます。また、付属のミニ三脚とコールドシューアダプターを使用し、スマートフォンやマイクを取り付け、気軽にライブ動画の撮影が可能です。モバイルバッテリーから給電することで屋外使用も可能です。
≪主な特長≫
小型でも明るい10Wソフトリングライト
演色評価数96以上の優れた色再現
持ち運びに便利なポータブルサイズ
明るさと色温度が簡単に操作可能な「タッチ&スライド」
折りたたみ可能なコンパクトデザイン
Micro USB 5V 2.1A電源入力
様々な撮影状況に対応可能なミニ三脚が付属

仕様●CRI:96+●DC入力:5V 2.1A(Micro USB)●寸法(スタンド含まず)(約)(mm):260×15●最大照度/明るさ(5800K使用時):450 lux @0.5m●照射角度(約)(度):120●発光面(直径×リング幅)(約)(mm):260×30●重量(スタンド含まず)(約)(g):217セット内容Nuada Ring 10 LED Light 本体、支柱、スタンド、ミニ三脚(スマートフォンホルダー付)、コールドシューアダプター、Micro USBケーブル、説明書最大出力(W)10色温度(K)2600-5800LED使用数(個)120(Cool:60+Warm:60)内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61510884Nuada Ring10 LED Light Go Kit
オープン
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする