曜日別特売

LEDライト Nuada Ring LED Light

LEDライト Nuada Ring LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring LED Light - Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring LED Light - Phottix(フォティックス)

3つのコールドシューマウント・2つのUSB出力ポート搭載の多目的リングライト。
リング型LEDライトで、暖色系のタングステンから寒色系の昼光色までシームレスに動作し、CRI評価96+/TLCI 98+の優れた色再現性を備えています。色温度と輝度は、Phottix LED エコシステム(ECO2)によりIRワイヤレスリモコンで簡単に調整できます。また、3つのチャンネルを使用し一度に複数台数の調光も可能。IRワイヤレスリモコンはBluetoothを内蔵しており、ペアリングしたスマートフォンで写真撮影する際にリモコンでスマートフォンのシャッターを切ることができ、自撮りにも活躍します。
さらに、デジタルカメラやスマートフォン、マイクなどのアクセサリーをさまざまな位置に取り付けできる3つのコールドシューマウントを搭載。また、スマートフォン用クリップ付属で、写真、ビデオ、ライブストリーミングなどの様々な撮影方法に対応します。
≪主な特長≫
優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+
Phottix LEDエコシステム(ECO2 IR)IRワイヤレスリモコン
スマートフォンとリモコンをBluetoothで接続し遠隔撮影可能
輝度と色温度の調整をダイヤル・リモコンで簡単操作
3つのコールドシューマウントと2つのUSB出力ポート
最薄部20mmのコンパクト設計

色温度(K)3200-5600リモコンIRワイヤレスリモコン、リモコン範囲 5m内容量1個
注意
※リモコンが作動する距離は、状況や遮蔽物により短くなる場合があります。
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
質量(g)
直径(Φ)
最大出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61510875Nuada Ring40C LED LightNuada Ring40C LED Light 本体、ライトスタンド(180cm)、リモコン、スマートフォンクリップ、ACアダプター、ACケーブル、取扱説明書約380×480×20約57515インチ(約38cm)42(USB出力含む)
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61510866Nuada Ring60C LED LightNuada Ring60C LED Light 本体、ライトスタンド(180cm)、リモコン、スマートフォンクリップ、ACアダプター、ACケーブル、取扱説明書約458×555×20約76018インチ(約46cm)52(USB出力含む)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする