動画撮影・写真撮影の両方で使える高品質LEDライト、Nuada R4Ⅱ LED Light。
ワイヤレスリモコン(リモコン範囲:約50m)が付属しており、離れた場所からでも簡単に操作可能です。
色の精度はCRI 96+、TLCI 98+を備えており、最先端の色表現を可能としました。
大型の円形LEDライトは360個のLEDにより3200K~5600Kの色温度が操作可能で、最大1800lux@1mの明るさにより様々なシーンで活躍します。
Phottix LED Ecosystem(ECO1)により、複数台を40のチャンネルと3つのグループに区分し、1つのリモコンで簡単にライティングコントロールが可能です。
ワイヤレスリモコンはNuada R4II LED Light・Nuada R3II LED Light・Kali50 LED Lightに互換性
があります。
2021年1月現在
≪主な特長≫
高出力70Wの高品質ライト
優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+
Phottix LEDエコシステム(ECO1)2.4GHzワイヤレスリモコンチャンネル(1~40)およびグループ(3グループ)
色温度、輝度の調節をダイヤル、リモコンで簡単操作
AC電源またはバッテリー
最薄部12mmのコンパクト設計
傷のつきにくい表面パネル


