曜日別特売

エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用ドーリー

エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用ドーリー - ERECTA(エレクター)エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用ドーリー - ERECTA(エレクター)

エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用オプションドーリーです。

材質アルミキャスター4輪自在ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61512860DMS-910-R100-SW910×D460用
50,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
61512869DBS-910-R100-SW910×D536用
51,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
61512878DLS-910-R100-SW910×D613用
53,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
61512887DMS-1220-R130-SW1212×D460用
60,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
61512896DBS-1220-R130-SW1212×D536用
61,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
61512905DLS-1220-R130-SW1212×D613用
64,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
61512914DMS-1520-R130-SW1518×D460用
62,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
61512930DBS-1520-R130-SW1518×D536用
64,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
61512939DLS-1520-R130-SW1518×D613用
66,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
61512948DMS-1820-R130-SW1821×D460用
64,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
61512957DBS-1820-R130-SW1821×D536用
67,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
61512966DLS-1820-R130-SW1821×D613用
69,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする