ニバス
ワイヤーバスケットY-107シリーズ
衣類、タオルなど軽荷重用のバスケットです。
材質
スチール
色
WH
仕上
エポキシ粉体塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61514829
Y-107 I
530
100
500
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514838
Y-107 F
380
100
500
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514847
Y-107 B
230
100
500
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514856
Y-107 J
530
150
500
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514865
Y-107 E
380
100
360
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514874
Y-107 C
230
150
500
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514890
Y-107 D
330
100
500
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514899
Y-107 H
530
100
360
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514908
Y-107 A
230
100
360
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514917
Y-107 G
380
150
500
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません