ニバス
ワイヤーバスケットY-106シリーズ
衣類、タオルなど軽荷重用のバスケットです。
材質
スチール
色
WH
仕上
ポリエチレン耐候密着コーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61514716
Y-106 O
412
100
400
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514725
Y-106 D
395
90
490
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514734
Y-106 I
364
120
446
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514750
Y-106 J
356
120
448
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514759
Y-106 N
412
150
400
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514768
Y-106 P
380
90
490
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514777
Y-106 H
504
120
446
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514786
Y-106 K
498
120
448
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514795
Y-106 A
328
90
360
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514804
Y-106 C
391
90
360
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514820
Y-106 G
253
90
500
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません