ニバス
ワイヤーバスケットY-206シリーズ
材質
スチール
色
WH
仕上
ポリエチレン耐候密着コーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61514926
Y-206 WD
339
180
450
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514935
Y-206 W
339
120
450
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
61514944
Y-206 V
300
120
445
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません