Vodaview
スタイラス アクティブタッチペン iPad対応
スタイラス アクティブタッチペン
用途
iPad対応
仕様
自動OFF機能:5分未使用時自動OFF
質量(g)
15
対応機種
iPadなど
寸法(cm)
16.7×9.05Φ
充電方式
USB-C 急速充電
先端径(Φmm)
1.5
使用時間(時間)
約9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61514558
VV-TPEN3-W
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください