JTT
Type-Cオス- HDMIメス変換アダプタ
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をHDMIに変換することで、お手軽にテレビやPCモニターに接続することができます。
仕様
変換仕様:Type-C(オス)→HDMI(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。
寸法(mm)
40×24×11
質量(g)
8
コネクタ形状
PC側:Type-C(オス)USB3.1、モニタ/TV側:HDMI2.0(メス)
対応解像度
フルHD(1920×1080)、最大4K/60Hz
オス形状
Type-C
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス-オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61515109
JTTCM-HDF-4K60
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください