曜日別特売

ネジゆるみ止め

ネジゆるみ止め - アルテコ(ALTECO)ネジゆるみ止め - アルテコ(ALTECO)

金属ネジ専用(M20以下)のネジゆるみ止め剤です。
自転車、ラジコンなどのネジのゆるみ止め
ドアノブのネジのゆるみ止め
農機具、電動工具、自転車などの振動がかかる箇所のネジのゆるみ止め
スチール家具のネジのゆるみ止め
取り外しが必要なネジに。
[使用方法]
1ネジのゴミ・汚れ・油分をよく取り除き乾燥させてください。
2容器のキャップを時計と反対に回して開けてください。
3ネジ山に塗布し、ネジを締めてください。材質にもよりますが、約15~30分で実用強度に達します。
硬化中はしばらく触らないようにしてください。
本品は空気が遮断されることにより硬化します。はみ出た液は硬化しないので拭き取ってください。
使用後はノズル先端をきれいにふきとり、キャップをして乾燥した冷暗所に保管してください。
外れたネジに再度使用する場合はネジ山に付いている硬化物を取り除いてから使用してください。
未硬化時はプラスチックやゴムなどを侵すことがありますので、触れないようにしてください。

用途金属ネジ専用のゆるみ止めにタイプ中強度プロ用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性内容量1本(50mL)
注意
※接着できないもの
※プラスチック製のネジ、および雌ネジ側が金属以外の場合(プラスチック、木材、コンクリートなど)には使用できません。
※貴金属や高価格品には使用しないでください。
※接着状況(ネジの大きさ、接着面積など)によって取り外しできない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61515416621
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする