曜日別特売

【リサイクル】リサイクル Canon対応 カートリッジ055H タイプ(残量表示有)(クイック式)

【リサイクル】リサイクル Canon対応 カートリッジ055H タイプ(残量表示有)(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル Canon対応 カートリッジ055H タイプ(残量表示有)(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル Canon対応 カートリッジ055H タイプ(残量表示有)(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル Canon対応 カートリッジ055H タイプ(残量表示有)(クイック式) - ノーブランド

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。

適合機種LBP661C/662C/664C、MF741Cdw/MF743Cdw/MF745Cdw種別クイック式リサイクル適合メーカーキヤノン/Canonサービス分類リサイクル・リビルト内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。,
※直送品は個人宅配送不可となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な適合純正品番
印字枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61515380CRG-055HBLK(ROM付クイック式リサイクル)3020C003ブラック大容量7600枚(想定)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61515389CRG-055HCYN(ROM付クイック式リサイクル)3019C003シアン大容量5900枚(想定)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61515398CRG-055HMAG(ROM付クイック式リサイクル)3018C003マゼンタ大容量5900枚(想定)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61515407CRG-055HYEL(ROM付クイック式リサイクル)3017C003イエロー大容量5900枚(想定)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする