曜日別特売

【リサイクル】リサイクル NEC対応 PR-L7700C タイプトナー(クイック式)

【リサイクル】リサイクル NEC対応 PR-L7700C タイプトナー(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル NEC対応 PR-L7700C タイプトナー(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル NEC対応 PR-L7700C タイプトナー(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル NEC対応 PR-L7700C タイプトナー(クイック式) - ノーブランド

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。

適合機種Color MultiWriter 7700C種別クイック式リサイクル印字枚数11000枚(想定)適合メーカーエヌイーシー/NECサービス分類リサイクル・リビルト内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。,
※直送品は個人宅配送不可となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な適合純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61515240PR-L7700C-16 大容量イエロー(クイック式リサイクル)PR-L7700C-16イエロー大容量
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61515249PR-L7700C-17 大容量マゼンタ(クイック式リサイクル)PR-L7700C-17マゼンタ大容量
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61515258PR-L7700C-18 大容量シアン(クイック式リサイクル)PR-L7700C-18シアン大容量
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61515267PR-L7700C-19 大容量ブラック(クイック式リサイクル)PR-L7700C-19ブラック大容量
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(NEC対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする