精級C面ノギス

精級C面ノギス - 東栄工業精級C面ノギス - 東栄工業

C面取りの絶対測定。数値管理でより正確に
内蔵スプリング&固定ジョウの厚みで使用者の力加減による測定のばらつきをなくした精密測定が可能
円筒形状および穴の面取りの測定誤差が少ない
段差のあるワークが測定可能
ボタン操作で『絶対値測定』と『比較測定』が可能
固定ジョウが短いため段差のあるワークも測定可能
大型デジタル表示で測定結果が一目瞭然
絶対測定により、面取り寸法を数値管理可能に
45°面取り測定、30°面取り測定の2機種を用意。

付属品収納ケース、取扱説明書材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)約190測定精度C±0.05使用電池1.5Vリチウムボタン電池(LR44) 1個防塵防水性能IP50寸法(L×W)(mm)148×50
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
測定対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61516220SP451本148L×50W 固定ジョウ厚み10 本尺厚み3.5外接角度90°の面取り角45°
58,500
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
61516229SP301本148L×50W 固定ジョウ厚み10 本尺厚み3.5外接角度90°の面取り角30°
65,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
11162107SP45(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット固定ジョウ厚さ:10/本尺厚さ:3.5外接角度90°の面取り角45°
オープン
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11162116SP30(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット固定ジョウ厚さ:10/本尺厚さ:3.5外接角度90°の面取り角30°
オープン
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする