曜日別特売

SC610 スティック型SSD

SC610 スティック型SSD - ADATASC610 スティック型SSD - ADATASC610 スティック型SSD - ADATASC610 スティック型SSD - ADATASC610 スティック型SSD - ADATA

キャップレススライド式、スティックタイプのSSD
USBメモリと同等のコンパクトサイズ。
ケーブルや外部電源も必要無く、PCや家庭用ゲーム機器のUSB端子に差し込むだけで使うことができます。
10GBのファイルをすべて転送するのにもたった20秒!550MB/sの高速データ通信を実現。
スマートフォンなどのデバイスで撮影した4K動画の管理やファイルの編集、レタッチなど、ストレージをいろいろな方法で活用し、高速でアクセスすることができます。
家庭用ゲーム機などに接続することによりロード時間の短縮が可能です。

仕様●シーケンシャルライト最大:最大 500 MB /s●シーケンシャルリード最大:最大 550 MB /sブラック質量(g)13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67.3×23.5×10.2対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11、Mac OS X 10.6以降、Linuxカーネル2.6以降(デバイスドライバ不要)インターフェースUSB 3.2 Gen2 (USB 10Gbps) ※ USB 3.2 Gen1、USB 2.0との下位互換性あり保証期間5年間の限定保証RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~60動作電圧(V)DC5/ 900mA内容量1個
注意
※性能は、ハードウェア構成およびソフトウェアアプリケーションによって異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61516667SC610-1000G-CBK/RD1000
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61516676SC610-2000G-CBK/RD2000
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61516658SC610-500G-CBK/RD500
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする