曜日別特売

液晶ディスプレイ EZ20L 55型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)

液晶ディスプレイ EZ20L 55型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応) - SONY(ソニー)

確かなビジネス性能でシンプルに使えるエントリーモデル。液晶ディスプレイ EZ20L 55型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)。

表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1200:1
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
端子
ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×3、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1
モニターサイズ
55型
パネル駆動方式
IPS
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61519388FW-55EZ20L
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61519388FW-55EZ20L15883327PN-HW552PN-HW552 55V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデル シャープ 1588332755V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデルシャープ1台
¥109,800
欠品中
税込¥120,780
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする