液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック - I ・O DATA(アイオーデータ)

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:24W/
ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した、広視野角なIPS方式パネル採用の液晶ディスプレイです。リフレッシュレートは100Hzに対応しているので、残像感が抑制され視認性が向上します。スタンドは150mmまで高さ調整可能。
一般的なリフレッシュレート60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDF、Wordなどの資料閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、動きが多い映像でもなめらかに楽しめます。
ディスプレイ本体上部全体とスタンドの台座に、メモや卓上カレンダーなどを差し込める「ペーパースリット機構(特許出願中)」を搭載しました。フリーアドレス環境での在席表示や、TODOリストの掲示に活用でき、限られたデスクスペースを有効活用できます。
高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。

ピッチ
0.2745(H)×0.2745(V)mm
寸法
23.8型
消費電力(W)
通常使用時(オンモード):11.8
電源
電源内蔵
本体質量(g)
4800
表面処理
ノングレア
入力信号
アナログRGB、HDMI
最大消費電力(W)
24,24(最大)
コントラスト比
1300:1
輝度
250cd/m2
表示色
1677万色
解像度
HDTV(1920×1080)
視野角
上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)
31.4-110.0
走査周波数(垂直)
59.7-100.0
入力端子
D-Sub、HDMI
スピーカー
あり2W+2W(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
待機時消費電力(W)
待機時:0.1
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03702260LCD-A242SDB-F電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03703389LCD-A242SDB-FX電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする