曜日別特売

スマートサーチタグ

スマートサーチタグ - HAC

落とし物、探し物が多いiPhoneユーザーにおススメの商品です。本製品はApple社正規認証品であることも特長です。サーチタグを付けた鍵や鞄を地図上に位置表示することができます。Apple製品の「探す」アプリを使用して、離れた場所から位置を探知できます。また、アプリからの操作でサーチタグ本体のアラームを鳴らしたり、置き忘れ防止の際の通知を設定できるなど、便利な機能がたくさん搭載されています。

用途落とし物や探し物が多いiPhoneユーザーの方に。置き忘れ防止に。仕様正規認証:Apple社セット内容保証書、取扱説明書、本体×1個、ストラップ×1個、リング×1個電源CR2032 3Vリチウムボタン電池(テスト電池付き)対応機種iOS14.5以上を搭載したiPhone本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×10内容量1個
注意
※本製品はiOS14.5以上を搭載したiPhone専用です。Androidスマートフォンでは使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61519029ブラックブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
61519038ホワイトホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする