QooCam 3

QooCam 3 KANDAO QooCam 3 KANDAO QooCam 3 KANDAO QooCam 3 KANDAO QooCam 3 KANDAO QooCam 3 KANDAO QooCam 3 KANDAO QooCam 3 KANDAO

360°の世界を、高画質で。QooCam 3。

仕様動画ビットレート(Mbps):120、EV値(EV):±2、ジャイロスコープ:6軸、写真撮影モード:360°パノラマ写真/インターバル撮影/DNG 8/AEB/TimeFusion、動画撮影モード:360°パノラマ動画/タイムラプス/ループ録画、スタイル:標準/ProColor 寸法(mm)71.5×82.7×26.6 電流(A)2 電圧(V)5 温度範囲(℃)動作:-20~40、5~40 本体質量(g)189※電池含まず センサーサイズ(インチ):1/1.55 インターフェースWi-Fi:2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac、BLE:4.2、マイクロSDカード(UHS-IV30以上、最大256GB)、exFATフォーマット 解像度静止画:62MP(11136×5568)、360度動画:5.7K@24/25/30fps・4K@24/25/30/50/60fps、単レンズ動画:2.8K@24/25/30/50/60fps 防塵防水性能IP68 焦点距離(mm)9.36 スピーカー1個 ホワイトバランス自動、2500~8000K シャッター速度(秒)写真:1/6400~60、動画:1/6400~フレームレート設定値 録画時間58分 対応フォーマット写真:JPG/DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz) バッテリー容量(mAh)1600 F値1.6 ISO感度設定100~6400 ビデオフォーマットMP4 内蔵マイク4個 モニターサイズ1.9インチ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61519835 QCM0301
49,800
48,980
53,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする