曜日別特売

ふそう大型'17スーパーグレート用メッキマフラーカバー Bタイプ

ふそう大型'17スーパーグレート用メッキマフラーカバー Bタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ふそう大型'17スーパーグレート用メッキマフラーカバー Bタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ふそう大型'17スーパーグレート用メッキマフラーカバー Bタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ふそう大型'17スーパーグレート用メッキマフラーカバー Bタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)

純正品は表面がマット仕上ですが、交換することによりメッキ輝くサイドビューへ!

用途外装パーツ付属品星形ボルト用T45レンチ材質スチール/クロームメッキ取付方式交換式寸法(横×縦)(mm)765×570適合車種ふそう大型'17スーパーグレート(H29.5~ON)内容量1個
注意
※年式/型式等による適合照会及び、適合間違いでの返品はお受けいたしかねますので必ず実際の形状・サイズをご確認の上お求めください。
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください。
※ダクト溝6本タイプは取付できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61520219540206
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする