こぼれにくい 脚付ドッグディッシュ SS ホワイト

こぼれにくい 脚付ドッグディッシュ SS ホワイト - Richell(リッチェル)こぼれにくい 脚付ドッグディッシュ SS ホワイト - Richell(リッチェル)こぼれにくい 脚付ドッグディッシュ SS ホワイト - Richell(リッチェル)こぼれにくい 脚付ドッグディッシュ SS ホワイト - Richell(リッチェル)

食べやすく、こぼれにくい!高さがあるので、ペットの体への負担を和らげラクな姿勢で食事ができます。
フードが外にこぼれにくい返し形状です。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
持ち運びやすい手掛部があります。

仕様電子レンジOK、食器洗い乾燥機OK材質本体:ポリプロピレン、ゴム脚:熱可塑性エラストマーホワイト質量(g)110容量(g)ドライフード約135寸法(cm)15.9×15.4×10.2H耐熱温度(℃)120対象動物超小型犬内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61520806-
587
459
505(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする