ピュアクリスタル プチ 800ml 犬用 モカ

ピュアクリスタル プチ 800ml 犬用 モカ - ジェックス

水面の動きが少ないので、水の流れを怖がってしまうワンちゃんに。
いつもたくさんキレイな水を! はじめてでも安心の飲みやすさ!のみ場所が広く、飲みやすい。
獣医師推奨:静かな水の動きにワンちゃんは興味を示します。飲水量アップに貢献します。

仕様定格水量:800mLモカ定格消費電力(W)1.7(50Hz)1.3(60Hz)電源コード(m)約1.7(中間接続部含む)※本体からの長さ電気代の目安1ヶ月約33円(50Hz/1kWh 27円の場合)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約17.3×18.3×8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61521050-
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする