曜日別特売

ピュアクリスタル ドリンクボウル犬用

ピュアクリスタル ドリンクボウル犬用 - ジェックス

ワンちゃんの飲み方にぴったりの深めのボウル。
軟水カートリッジ付き。
ペットボトルボウルの着脱が簡単で水の交換やお掃除ラクラク!。
なめて飲むノズルタイプの給水器より、たっぷり飲めるボウルタイプ!。
ワンちゃんがより自然な姿勢でお水をのめます。
ノズルタイプが苦手なワンちゃんにも安心。
軟水カートリッジで水道水のマグネシウム、カルシウムを約40%除去します
メーカー調べ

容量(mL)ボウル:約80本体質量(g)250本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約11×17×14.6適合寸法(mm)ケージ:ワイヤーの間隔:30以上、ワイヤーの組み厚:5以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61520675-
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする