ピュアクリスタル ニャーロ 1L 猫用 オフホワイト

ピュアクリスタル ニャーロ 1L 猫用 オフホワイト - ジェックスピュアクリスタル ニャーロ 1L 猫用 オフホワイト - ジェックスピュアクリスタル ニャーロ 1L 猫用 オフホワイト - ジェックスピュアクリスタル ニャーロ 1L 猫用 オフホワイト - ジェックスピュアクリスタル ニャーロ 1L 猫用 オフホワイト - ジェックスピュアクリスタル ニャーロ 1L 猫用 オフホワイト - ジェックスピュアクリスタル ニャーロ 1L 猫用 オフホワイト - ジェックスピュアクリスタル ニャーロ 1L 猫用 オフホワイト - ジェックス

アソビゴコロ満点のピュアクリスタル誕生!
猫ちゃんの好みに合わせてアタッチメントで水流を変えられます。
猫ちゃんの水をなめる飲み方に適したファンネル
フィルターで食べカス、抜け毛、ホコリをしっかりキャッチ!

仕様定格水量:1Lオフホワイト本体質量(g)580(アタッチメントを除く)定格消費電力(W)3.5(50Hz)3.0(60Hz)電源コード(m)約1.9(中間接続部含む)※本体からの長さ電気代の目安1ヶ月約68円(50Hz/1kWh 27円の場合)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約18×18.3×12.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61521059-
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする