ジェックス
ピュアクリスタル ミューティー 950mL 猫用 ミルキーベージュ
夜のおやすみも邪魔しない超静音”DCポンプ”採用
「流れる」「たまる」2つの飲み方ができるので、もしもの停電時も安心
仕様
定格水量:950mL
色
ミルキーベージュ
定格消費電力(W)
DC5V 0.4、AC100V 0.6
電源コード(m)
約1.9(中間接続部含む)※本体からの長さ
電気代の目安
1ヶ月約12円(1kWh 27円の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約20.7×22.5×13.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61521077
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください