PersonalBOX PX

PersonalBOX PX - 田島メタルワークPersonalBOX PX - 田島メタルワークPersonalBOX PX - 田島メタルワークPersonalBOX PX - 田島メタルワークPersonalBOX PX - 田島メタルワーク

オフィスビルの化粧室・給湯室、住宅のキッチン・バルコニー・リビング等様々な場面での収納にご使用いただける多目的ボックスです。

用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t
扉:ステンレス 白色焼付塗装仕上げ 0.8t ポケット付
錠前:マグネットプッシュキャッチ
仕様扉材質:ステンレス材質(本体)ステンレス奥行(mm)本体:180本体高さH(mm)200マグネットプッシュキャッチ内容量1台
取扱説明書:(0.2MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61527386PX-3-2300
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61527395PX-3-3450
36,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする